Spécifications
Dimensions
- Diamètre à l’alésage1.2650 po
- Intérieur Diamètre32 mm
- Classe ISO1901-01-10 10:35:00
- Valeur P maximale2000 psi;13.79 MPa
- Extérieur Diamètre2.3750 po
- Épaisseur globale0.0625 po
- Largeur totale2.3750 po
- Épaisseur0.0625 po, 1.59 mm
- Poids0.0459 lb, 20.82 g
Détails
- Détails supplémentairesProduits standard;SAE 841-cuivre (87-90 %), étain (8-9), carbone, autres éléments;Bronze métallique en poudre fournissant des réservoirs interconnectés pour l’huile;Sous vide imprégné d’huile SAE 30 pendant le processus de fabrication (environ 19 % par vol.);Autolubrifiant;Conforme RoHS;Conforme REACH;ConformeDFARS
- Matériau du roulementBronze métallique en poudre
- MarqueISOSTATIQUE
- Matériau de la bagueBronze fritté
- DescriptionRoulement de rondelle de butée en bronze TT-2304-1 1.265 X 2.375 X 1/16in Pwdr Mtl
- Classe de fret77.5
- Groupe et classeRondelle de palier de butée
- Tolérance du diamètre intérieur±.01
- Charge à vitesse élevée50000
- Numéro de catalogue du fabricantTT23041
- Numéro CUP du fabricant00846802010515
- MatérielBronze métallique en poudre
- Spécification du matérielSAE 841
- Valeur V max.1200
- Norme de mesurePouces
- Plage de température de fonctionnement+10°F à 220 °F
- Tolérance du diamètre extérieur±.015
- Type de produitRondelles de butée à manchon uni
- Types de produitsRoulement uni et manchon
- Conformité RoHsY
- SérieTT
- Type de roulement de manchonRondelle de butée
- Normes respectéesConforme à la norme DFARS, conforme à la norme REACH, conforme à la norme RoHS, SAE 841
- TypeRondelle de butée
- Type de roulementRonde
- CUP_NON00846802010515