Spécifications
Dimensions
- Diamètre1/8 po
- Longueur de l’élingue500 pi
- Limite de charge de travail1500 lb
Détails
- CouleurARGENT
- Pays d’origineCN
- MatérielACIER
- Délai de commande10 jours
- Type de colisBoîte
- Marque de commerceLIFT-ALL®
- TypeBOBINE PRÉDÉCOUPÉE DE CÂBLE D'AVION EN ACIER INOXYDABLE
- GarantieGarantie
Aperçu
- Câbles en acier inoxydable pour éviter la rouille
- Construction 7X7 pour une meilleure résistance à l’abrasion
- Vendu par bobine pour votre commodité
- Résistance à la rupture constante
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
LiftAll GripHookLa conception brevetée GripHook de Lift-All transforme votre chariot élévateur en un dispositif de levage aérien en quelques secondes. Il s’agit d’un incontournable pour les entrepreneurs, les usines de fabrication, les centrales électriques, les centres de distribution, les maisons de location et toute autre installation utilisant des chariots élévateurs.
Voir la circulaire
LiftAll Adjust-A-LinkL’élingue à chaîne ajustable la plus polyvalente qui soit. Doté d’un maillon de commande principal en alliage d’acier pour plus de résistance et de fiabilité. Il est facilement réglable pour s’adapter à un large éventail d’applications.
Voir la circulaire