Motion
TSEN800X30

LIFT-ALL
TSEN800X30

COURROIE DE REMORQUAGE ŒIL ET ŒIL OLIVE DE 30 PI
N° D’ARTICLE MI06674740
N° MFRTSEN800X30
Prix2,792.64 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

LIFT-ALL
TSEN800X30

COURROIE DE REMORQUAGE ŒIL ET ŒIL OLIVE DE 30 PI
N° D’ARTICLE MI06674740
N° MFRTSEN800X30
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
Prix2,792.64 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur de l’élingue
    30 pi
  • Poids
    102 lb

Détails

  • Couleur
    NOIR
  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Numéro CUP du fabricant
    697886637606
  • Matériel
    NYLON
  • Résistance nominale à la rupture
    110000 lb
  • Classe de produits
    4V
  • Bulletin de sécurité
    Bulletin sur la sécurité des murs
  • Résistance à la rupture ultime ou résistance à la rupture
    330000 lb
  • CUP_NON
    697886637606
  • Garantie
    Garantie

Aperçu

Description du fabricant
TSEN800X30 TSEN800 X 30 PI ŒIL OLIVE ET
  • Fabriqué à partir d’élingues rondes Tuflex robustes et durables.
  • Le corps et les yeux de fixation sont recouverts d’un tissu résistant à l’abrasion supplémentaire pour une protection supplémentaire.
  • L’effet élastique du polyester aide à absorber les chocs et la contraction aide à la récupération du véhicule.
  • Aide à enlever les véhicules coincés dans la neige, la boue, le sable et les fossés.

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté