Spécifications
Dimensions
- Dimensions de la base28.000 x 26.720 po / 253 x 254 mm
- Hauteur étendue70 po
- Hauteur rétractée37 po
- Accident vasculaire cérébral27 po
- Poids806 lb
Détails
- Paramètres de décharge interne Am At Max28 A
- Débit de la pompe haute pression58 po3/min
- Pompe haute pression Psi10000 psi
- Pression de décharge interne10000 psi
- Capacité de charge100 tonnes
- Débit de la pompe basse pression440 po3/min
- Pompe basse pression Psi440 psi
- Page de produit du fabricant
- Type de produitPrises de chemin de fer portatives
- Type de pompeAir
- Capacité du réservoir2 gal (É.-U.)
- Pression de téléversement900 à 1225 psi
Aperçu
- Cylindre à base large pour plus de stabilité
- Cylindre à double action avec collet verrouillable
- Le bas du cylindre est un joint boulonné, utilisant la plaque de base comme partie du cylindre; cela permettra l’entretien même des vérins les plus anciens ou les plus utilisés
- L’emplacement du support de rangement de lit bébé est tel qu’il permet un accès facile pendant le placement et le retrait du lit bébé
- Fonctionnement à distance (télécommande de 20 pi) pour la sécurité et le contrôle de l’utilisateur
- Pneus de grande dimension faciles à manœuvrer, mais avec une petite « empreinte » qui facilite le déplacement dans les espaces les plus restreints, puis la position de levage exacte
- Poignée réglable, facile à positionner sous les charges