Motion
X1A1-PT

POWER TEAM
X1A1-PT

Pompe à clé dynamométrique hydraulique pneumatique série Legacy - à action simple ou double, réservoir de 1.80 gal, capacité utilisable de 323.4 po3, 10000 psi max, débit de 55 po3/min à psi max
N° D’ARTICLE MI06679049
N° MFRX1A1-PT
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

POWER TEAM
X1A1-PT

Pompe à clé dynamométrique hydraulique pneumatique série Legacy - à action simple ou double, réservoir de 1.80 gal, capacité utilisable de 323.4 po3, 10000 psi max, débit de 55 po3/min à psi max
N° D’ARTICLE MI06679049
N° MFRX1A1-PT
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur
    18.88 po
  • Longueur
    10.80 po
  • Largeur
    18.00 po

Détails

  • Mot-clé de description
    Action simple ou double
  • Page de produit du fabricant
  • Pression maximale
    10000 psi
  • Type de pompe
    Pompe à clé dynamométrique hydraulique pneumatique série Legacy
  • Capacité du réservoir
    1.80 gal (É.-U.)
  • Capacité du réservoir, pouces cubes
    415.8 po3
  • Débit typique à 100 lb/po2
    465.000 po3/min
  • Débit typique à 10000 lb/po2
    55.000 po3/min
  • Débit typique à Psi max.
    55 po3/min
  • Capacité d’huile utilisable
    323.4 po3
  • Type de vanne
    4-Way, 2-Position

Aperçu

Description du fabricant
POMPE À CLÉ DYNAMOMÉTRIQUE PNEUMATIQUE X1A1-PT
  • Pompe de base : série Power Team PA55 , la norme dans l’industrie
  • Pompe haute performance à deux vitesses
  • La soupape de décharge interne latérale rétractable protège l’outil
  • Régulateur de pression réglable externe
  • Télécommande manuelle standard
  • MISE EN GARDE : cette pompe ne doit pas être utilisée pour des applications de levage