Motion
6208-2RLD-NR-C3

PEER BEARING CO (SKF)
6208-2RLD-NR-C3

Roulement radial à billes/à gorge profonde – alésage droit, 40 mm diamètre intérieur, 80 mm diamètre extérieur, 18 mm largeur, double scellage, avec anneau de retenue
N° D’ARTICLE MI06681018
N° MFR6208-2RLD-NR-C3
Prix59.95 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

PEER BEARING CO (SKF)
6208-2RLD-NR-C3

Roulement radial à billes/à gorge profonde – alésage droit, 40 mm diamètre intérieur, 80 mm diamètre extérieur, 18 mm largeur, double scellage, avec anneau de retenue
N° D’ARTICLE MI06681018
N° MFR6208-2RLD-NR-C3
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
Prix59.95 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    40 mm
  • Angle de contact
    Sans objet
  • Extérieur Diamètre  
    80 mm
  • Global Largeur  
    18 mm

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier 52100
  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de fermeture
    Double scellement
  • Description
    6208-2RLDNRC3 ROULEMENT DE BALLE RADIAL
  • Dégagement interne
    C3
  • Description longue
    Le 6208-2RLD-NR-C3 est un roulement à billes à alésage radial/à rainure profonde de 40 mm avec un diamètre extérieur de 80 mm, une largeur de 18 mm, une conception droite, doublement scellé.
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    6208-2RLD-NR-C3
  • Numéro CUP du fabricant
    8865590021109
  • Tr/min maximum (graisse)
    8700 tr/min
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Capacité de charge dynamique radiale
    29100 N
  • Capacité de charge statique radiale
    17900 N
  • Fente de remplissage de type ligne
    Fente non remplie à une seule rangée
  • Type de joint
    Deux joints de contact en nitrile
  • Anneau à pression inclus
    Avec anneau à bouton-pression
  • CUP_NON
    1200106968009

Aperçu

Description du fabricant
6208-2RLDNRC3 ROULEMENT DE BALLE RADIAL