Motion
C 2 HUB 1.750/1.751 3/8 KW

LOVEJOY INC
C 2 HUB 1.750/1.751 3/8 KW

Concentrateur de couplage d’engrenage 69790400079 - 2, 1.7500/1.7510 po , fini avec rainure de clavette
N° D’ARTICLE MI06693878
N° MFRC 2 HUB 1.750/1.751 3/8 KW
Prix378.86 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

LOVEJOY INC
C 2 HUB 1.750/1.751 3/8 KW

Concentrateur de couplage d’engrenage 69790400079 - 2, 1.7500/1.7510 po , fini avec rainure de clavette
N° D’ARTICLE MI06693878
N° MFRC 2 HUB 1.750/1.751 3/8 KW
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
Votre prix378.86 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    1.7500/1.7510 po
  • Code de taille de raccord
    2
  • Diamètre du moyeu
    3.2500 po
  • Taille de la rainure de clavette
    3/8 po
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    4.6300 po
  • Alésage maximal
    2.1300 po
  • Poids
    3.69 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Fini avec rainure de clavette
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    697904000795
  • Type de produit
    Moyeux de couplage d’engrenage
  • CUP_NON
    697904000795

Aperçu

Description du fabricant
C-2-HUB-1.750/1.751-3/8X3/16KW

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif