Motion
C2955 HUB 3-7/8 KW & SS

LOVEJOY INC
C2955 HUB 3-7/8 KW & SS

Moyeu d’accouplement de mâchoire - Taille du raccord : 2955, mâchoire droite, 3.8750 po de diamètre, fini avec rainure de clavette et acier inoxydable, matériau en fonte
N° D’ARTICLE MI06693943
N° MFRC2955 HUB 3-7/8 KW & SS
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

LOVEJOY INC
C2955 HUB 3-7/8 KW & SS

Moyeu d’accouplement de mâchoire - Taille du raccord : 2955, mâchoire droite, 3.8750 po de diamètre, fini avec rainure de clavette et acier inoxydable, matériau en fonte
N° D’ARTICLE MI06693943
N° MFRC2955 HUB 3-7/8 KW & SS
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    3.8750 po
  • Code de taille de raccord
    2955
  • Diamètre de l’extrémité du moyeu
    7.1200 po
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    4.2500 po
  • Diamètre extérieur
    9.1200 po
  • Poids
    43.80 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Fini avec rainure de clavette et inox
  • Matériau du concentrateur
    Fonte
  • Type de mâchoire
    Droit
  • Numéro CUP du fabricant
    685144493514
  • Rpm max.
    2300 tr/min
  • Type de produit
    Moyeux de couplage de mâchoire
  • Type de pince à vis
    Vis de fixation
  • Série
    C
  • CUP_NON
    685144493514

Aperçu

Description du fabricant
C2955 HUB 3-7/8 KW