Spécifications
Dimensions
- Diamètre à l’alésage32 mm
- Code de taille de raccordCJ48
- Diamètre de l’extrémité du moyeu3.3500 po
- Longueur jusqu’à l’alésage2.2000 po
- Diamètre extérieur4.1300 po
- Poids5.68 lb
Détails
- Type d’alésageFini avec rainure de clavette et inox
- Matériau du concentrateurFonte
- Type de mâchoireCourbe
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant685144668974
- Rpm max.5600 tr/min
- Type de produitMoyeux de couplage de mâchoire
- Type de pince à visVis de fixation
- SérieCJ
- CUP_NON685144668974