Motion
L110 17MMH7 5X2.3MMKW

LOVEJOY INC
L110 17MMH7 5X2.3MMKW

Moyeu d’accouplement de mâchoire - Taille du raccord : 110, mâchoire droite, alésage de 17 mm, fini avec rainure de clavette et acier inoxydable, matériau en fer fritté
N° D’ARTICLE MI06695815
N° MFRL110 17MMH7 5X2.3MMKW
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

LOVEJOY INC
L110 17MMH7 5X2.3MMKW

Moyeu d’accouplement de mâchoire - Taille du raccord : 110, mâchoire droite, alésage de 17 mm, fini avec rainure de clavette et acier inoxydable, matériau en fer fritté
N° D’ARTICLE MI06695815
N° MFRL110 17MMH7 5X2.3MMKW
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    17 mm
  • Code de taille de raccord
    110
  • Diamètre de l’extrémité du moyeu
    3.3200 po
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    1.6800 po
  • Diamètre extérieur
    3.3200 po
  • Poids
    3.06 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Fini avec rainure de clavette et inox
  • Matériau du concentrateur
    Fer fritté
  • Type de mâchoire
    Droit
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    685144600677
  • Rpm max.
    5000 tr/min
  • Type de produit
    Moyeux de couplage de mâchoire
  • Type de pince à vis
    Vis de fixation
  • Série
    L
  • CUP_NON
    685144600677

Aperçu

Description du fabricant
L110-HUB-17MMH7-5X2.3MMKW