Motion
RUBAN ALUMINIUM PLOMB 95675 420 23X36YD

3M
95675 420 23X36YD LEAD FOIL TAPE

Ruban d’aluminium au plomb 3M™ 420, argent foncé, 23 po x 36 vg, 6.8 mil, 1 rouleau par caisse, en boîte
N° D’ARTICLE MI06699111
N° MFR95675 420 23X36YD LEAD FOIL TAPE
Prix5,325.80 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
95675 420 23X36YD LEAD FOIL TAPE

Ruban d’aluminium au plomb 3M™ 420, argent foncé, 23 po x 36 vg, 6.8 mil, 1 rouleau par caisse, en boîte
N° D’ARTICLE MI06699111
N° MFR95675 420 23X36YD LEAD FOIL TAPE
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
Prix5,325.80 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Poids
    72 lb

Détails

  • Couleur
    Gris
  • Numéro CUP du fabricant
    00051138956752
  • CUP_NON
    00051138956752

Aperçu

Description du fabricant
RUBAN ALUMINIUM PLOMB 95675 420 23X36YD
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Le ruban conforme résiste aux flammes, à l’humidité, aux intempéries, à la dégradation par les rayons UV et à de nombreux produits chimiques utilisés dans les processus d’électroplaquage et d’anodisation
  • L’adhésif à base de caoutchouc adhère bien à une variété de surfaces, y compris la plupart des métaux
  • Fonctionne à des températures très variées
  • La doublure permet de découper le ruban dans des formes spécifiques pour les processus d’assemblage et de fabrication