Motion
BTCWW1632-3
Rondelle de butée en composite PTFE - 1.0000 po DI, 2.0000 po DE, 0.0780 po d’épaisseur, matériau Teflon
N° D’ARTICLE MI06702672
N° MFRBTCWW1632-3
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Rondelle de butée en composite PTFE - 1.0000 po DI, 2.0000 po DE, 0.0780 po d’épaisseur, matériau Teflon
N° D’ARTICLE MI06702672
N° MFRBTCWW1632-3
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Intérieur Diamètre  
    1.0000 po
  • Valeur P maximale
    15000
  • Valeur PV maximale
    10000
  • Extérieur Diamètre  
    2.0000 po
  • Épaisseur  
    0.0780 po

Détails

  • Matériau du roulement
    Téflon
  • Catalogue du fabricant
  • Valeur V max.
    150
  • Plage de température de fonctionnement
    -65 à 250 °F
  • Type de produit
    Rondelles de butée à manchon uni

Aperçu

Description du fabricant
BTCWW1632-3 COMPOSITE PTFE 0,078"POUSSIÈRE