Motion
7010301189

3M
7010301189

Roue non tissée et ébarbante – 3.0000 po de diamètre, catégorie moyenne
N° D’ARTICLE MI06706024
N° MFR7010301189
Prix22.15 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
7010301189

Roue non tissée et ébarbante – 3.0000 po de diamètre, catégorie moyenne
N° D’ARTICLE MI06706024
N° MFR7010301189
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
Prix22.15 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre total
    3 po
  • Largeur totale
    0.12 po
  • Roue Diamètre  
    3.0000 po
  • Roue Épaisseur  
    0.1250 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Oxyde d’aluminium
  • Grade
    Moyen
  • Description longue
    La meule non tissée et ébavurique 7010301189 est fabriquée avec un matériau abrasif à l’oxyde d’aluminium et présente un diamètre de meule de 3.0000 po, une épaisseur de meule de 0.1250 po, un type de meule de qualité moyenne et unifié, adapté aux applications de finition.
  • Numéro CUP du fabricant
    00051115352355
  • CUP_NON
    00051115352355
  • Type de roue
    Unifié

Aperçu

Description du fabricant
7010301189 ABRASIFS STANDARD RAPIDEMENT
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • La combinaison d’une roue à haute densité avec des minéraux moyens ou grossiers permet d’ébarber et de polir les bords de manière supérieure
  • Le matériau plus dur et la durabilité accrue des bords par rapport aux roues unitisées de la série 700 augmentent la durée de vie pour les tâches lourdes
  • Le minéral d’oxyde d’aluminium convient bien aux métaux ferreux et non ferreux, y compris l’aluminium
  • Le filet ouvert résiste à la charge, contribuant à une durée de vie plus longue de l’abrasif
  • La fixation et le remplacement faciles du disque à changement rapide améliorent l’efficacité de l’outil et la productivité des travailleurs