Motion
16-LG
Graisse – Graisse, composition de lithium, taille de 311 g, contenant pour canette, couleur blanche
N° D’ARTICLE MI06706387
N° MFR16-LG
Prix10.65 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Graisse – Graisse, composition de lithium, taille de 311 g, contenant pour canette, couleur blanche
N° D’ARTICLE MI06706387
N° MFR16-LG
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
Prix10.65 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du conteneur
    311 g
  • Poids net
    11 oz
  • Gravité spécifique
    0.7 à 20 °C
  • Contenu en COV
    Moins de 10  %
  • Poids
    0.96 lb

Détails

  • Couleur
    Blanc
  • Composition
    Lithium
  • Type de contenant
    Can
  • Inflammabilité
    Inflammable
  • Point d’éclair
    -155 °F
  • Épaississeur de graisse
    Lithium
  • Température de fonctionnement maximale
    140 °F
  • Température de fonctionnement min.
    -20 °F
  • Odeur
    Semblable au mazout
  • Type
    Graisse

Aperçu

Description du fabricant
GRAISSE AU LITHIUM BLANCHE 16-LG, 11 OZ