Spécifications
Détails
- Capacité du tambour compatible55 gal (É.-U.)
- MatérielEntonnoir - Joint de couvercle en acier à revêtement en poudre - Joint de bonde en nitrile - PTFE
Aperçu
- La conception enclenchable s’ouvre et se ferme d’une seule main pour un accès facile au tambour; sans écrous, sans boulons, sans tracas!
- Joint en nitrile et couvercle d’étanchéité du mécanisme de verrouillage pour aider à réduire les émissions de vapeur et maintenir le contenu du tambour en sécurité
- Ajoutez un tamis d’entonnoir de fût (vendu séparément) pour faciliter le drainage des déchets liquides dans les fûts à tête ouverte
- Le couvercle reste fermé pendant que les filtres ou les contenants sont en cours de vidange pour vous aider à respecter la réglementation sur les déchets dangereux; le couvercle reste en position verticale lorsqu’il est ouvert
- Verrouillable pour empêcher tout accès non autorisé
- Le revêtement en poudre durable et résistant aux produits chimiques aide à assurer une longue durée de vie
- Plusieurs options de couleurs de couvercle vous permettent de séparer les fûts
- La conception à entonnoir haut vous permet de vidanger des seaux, des pots de peinture et des contenants jusqu’à 18” de hauteur
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Algorithme de risque de déversement New PigAlgorithme de risque de déversement New Pig
Voir la brochure
Prévenez les risques de déversement avec le nouveau cochonAssurez la sécurité et la conformité de votre installation grâce à l’évaluation innovante des risques de déversement de nouveaux porcs. Cet outil aide à identifier les dangers potentiels de déversement, à protéger votre équipe et à éviter les amendes coûteuses.
Voir la circulaire
Appareil de chauffage pour baril New PigAppareil de chauffage pour baril New Pig
Voir la brochure
Nouveaux produits pour porcsNouveaux produits pour porcs
Voir la brochure
Plus de ressources
Guide des nouveaux inverseurs anti-fuites Pig
Guide des nouveaux inverseurs anti-fuites Pig
Nouveaux tapis de sécurité pour plancher en cochon
Les tapis antidérapants PIG offrent la combinaison parfaite de traction et d’absorption ultra-robustes, créant des planchers plus sécuritaires dans les zones industrielles et commerciales à forte circulation. Dotés d’un adhésif haute performance qui adhère solidement dans des conditions humides sans laisser de résidus, ces tapis écologiques emprisonnent la saleté et l’humidité, résistent à la circulation intense et au nettoyage en profondeur, et sont disponibles en styles personnalisables pour les messages de sécurité, les espaces de travail industriels, les toilettes, les cabines de peinture, et plus encore.