Motion
AREL 5 20

SEALMASTER
AREL 5 20

1540502000 Extrémité de tige mâle filetée à gauche - Qualité : Précision Capacité supplémentaire, Diamètre de l'alésage : 0.3125 po, Sans raccord
N° D’ARTICLE MI06710625
N° MFRAREL 5 20
Prix325.90 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SEALMASTER
AREL 5 20

1540502000 Extrémité de tige mâle filetée à gauche - Qualité : Précision Capacité supplémentaire, Diamètre de l'alésage : 0.3125 po, Sans raccord
N° D’ARTICLE MI06710625
N° MFRAREL 5 20
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
Prix325.90 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    0.3125 po
  • Diamètre de la tête
    0.8750 po
  • Largeur de la tête
    0,3440 po

Détails

  • Matériau de la bille
    Acier allié - traité thermiquement - plaqué chrome
  • Dessin CAD
  • Grade
    Précision et capacité supplémentaires
  • Matériau du boîtier
    Acier allié 4130 - traité thermiquement - placage résistant à la corrosion
  • Lubrification
    Graisse
  • Type de lubrification
    Non lubrifié
  • Numéro de catalogue du fabricant
    1540502000
  • Plage de température de fonctionnement
    Max. 350°
  • Type de produit
    Extrémités de tige sphériques
  • Matériel de course
    Acier au carbone - placage résistant à la corrosion
  • Capacité de charge statique radiale
    7500 lbf
  • Série
    ARE-20
  • Direction du filetage
    Main gauche
  • CUP_NON
    662288719427

Aperçu

Description du fabricant
AREL 5 20 BOUT DE TIGE

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté