Motion
CFML 16T

SEALMASTER
CFML 16T

1581604000 Extrémité de tige mâle filetée à gauche - Qualité : précision, diamètre de l’alésage : 1.0000 po, autolubrifiant
N° D’ARTICLE MI06710669
N° MFRCFML 16T
Prix2,053.46 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SEALMASTER
CFML 16T

1581604000 Extrémité de tige mâle filetée à gauche - Qualité : précision, diamètre de l’alésage : 1.0000 po, autolubrifiant
N° D’ARTICLE MI06710669
N° MFRCFML 16T
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
Prix2,053.46 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    1.0000 po
  • Diamètre de la tête
    2.7500 po
  • Largeur de la tête
    1.0000 po
  • Angle de désalignement
    8.5
  • Taille du filetage de la tige
    #1 1/4-12
  • Taille du filetage
    1-1/4-12
  • Poids
    2.64 lb

Détails

  • Matériau de la bille
    Acier allié - traité thermiquement - plaqué chrome
  • Dessin CAD
  • Grade
    Précision
  • Matériau du boîtier
    Acier au carbone - Placage résistant à la corrosion
  • Lubrification
    Auto-lubrification
  • Type de lubrification
    Auto-lubrification
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    CFML 16T
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    662288721338
  • Plage de température de fonctionnement
    Max. 250 °F
  • Type de produit
    Extrémités de tige sphériques
  • Matériel de course
    TEFLON
  • Capacité de charge statique radiale
    21000 lbf
  • Type d’extrémité de tige
    Homme
  • Série
    CFM-T
  • Direction du filetage
    Main gauche
  • Type de fil
    UNF
  • CUP_NON
    662288721338

Aperçu

Description du fabricant
CFML 16T EXTRÉMITÉ DE TIGE
  • Construction commerciale deux pièces Traité thermiquement, bille plaquée chrome Traité thermiquement, boîtier en acier allié plaqué Doublure en PTFE filets externes mâles gauche

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté