Spécifications
Dimensions
- Boulon de centre à centre Longueur7.0000 po
- Cercle de boulonnage Diamètre9.9063 po
- Taille du boulon0.7500 po
- Alésage Diamètre3-1/2 po
- Largeur du boîtier4.5000 po
- Global Hauteur5.2500 po
- Longueur totale Diamètre9.2500 po
- Largeur totale5.2500 po
- Poids57.4 lb
Détails
- Matériau du roulement52100 Acier de roulement
- Type d’alésageDroit
- Dessin CAD
- Matériau de la cageAcier
- Type d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Revêtement de finitionEnduit d’oxyde noir
- Construction du logementSolide
- Matériau du boîtierFonte
- Dispositif de verrouillageVis de fixation
- Type de lubrificationRaccord de lubrification
- Catalogue du fabricant
- Numéro de catalogue du fabricant552580
- Numéro CUP du fabricant662288488057
- Rpm max.1500 tr/min
- Type de montageBride 4-Bolt
- Plage de température de fonctionnement-20 à 220 °F
- Type de produitUnités de roulement à rouleaux à montage sur bride
- Capacité de charge dynamique radiale15320 lbf
- Roulement de rechangeRCIA-308
- Type de jointJoint de contact
- SérieRFBA
- Type de roulementRouleau conique
Aperçu
- Sans joint Flinger
- Boîtier divisé pour un remplacement plus facile de la pièce d’appui