Spécifications
Dimensions
- Diamètre à l’alésage8 mm
- Diamètre extérieur10 mm
- Largeur totale11 mm
- Poids0.01 lb
Détails
- Type d’alésageDroit
- Capacité de charge dynamique6180 N
- Description longueLe LRT81011 est une bague intérieure de roulement à aiguilles avec un diamètre d’alésage de 8 mm, un diamètre extérieur de 10 mm, une largeur totale de 11 mm et un poids de 0.01 lb, conçue pour les assemblages de roulements à aiguilles miniatures dans les applications industrielles et automobiles de précision.
- Catalogue du fabricant
- Numéro de catalogue du fabricantLRT81011
- Rpm max.40000 tr/min
- Type de produitBagues intérieures de roulement de rouleau à aiguilles
- SérieLRT
- Capacité de charge statique5030 N
Aperçu
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
- Solutions de roulements à rouleaux croisés IKO
Solutions de roulements à rouleaux croisés IKO
Voir la brochure - Blogue sur les roulements à rouleaux croisés d’IKO Robotics
Blogue sur les roulements à rouleaux croisés d’IKO Robotics
Voir la brochure - Blogue sur les roulements à rouleaux à aiguilles usinées IKO
Blogue sur les roulements à rouleaux à aiguilles usinées IKO
Voir la brochure - Blogue sur les environnements de transformation des aliments d’IKO
Blogue sur les environnements de transformation des aliments d’IKO
Voir la brochure