Spécifications
Dimensions
- Clé à fourche Taille22 mm
- Clé à fourche Taille22 mm
- Global Longueur11.5400 po
- Taille22 mm
- Poids0.64 lb
Détails
- Spécifications ASMESatisfait ou dépasse les spécifications ANSI
- Revêtement de finitionChrome poli
- Numéro CUP du fabricant037103273659
- MatérielAcier allié
- Système de mesureMétrique
- Nombre de points12
- Type d’outilSans cliquet
- TypeClé mixte
- CUP_NON037103273659
- GarantieGarantie à vie
Aperçu
- Entièrement poli pour plus de confort et de facilité d’utilisation
- Tailles estampillées des deux côtés pour faciliter la lecture
- Plaqué nickel chrome pour une protection longue durée
- Alliage d’acier au chrome vanadium pour une durabilité prolongée