Motion
CCWS3
Jeu de clés combinées métriques - 10 PC, fini chromé
N° D’ARTICLE MI06714946
N° MFRCCWS3
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Jeu de clés combinées métriques - 10 PC, fini chromé
N° D’ARTICLE MI06714946
N° MFRCCWS3
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Poids
    2.43 lb
  • Gamme de tailles de clé
    8 mm à 19 mm
  • Tailles des clés
    8 mm, 9 mm, 10 mm, 11 mm, 12 mm, 13 mm, 14 mm, 15 mm, 17 mm, 19 mm

Détails

  • Revêtement de finition
    Plaqué chrome
  • Numéro CUP du fabricant
    037103270474
  • Système de mesure
    Métrique
  • Nombre de pièces
    10

Aperçu

Description du fabricant
JEU DE CCWS3 10 CLÉS COMBINÉES MM
  • Acier allié au chrome vanadium pour une durabilité prolongée
  • La technologie Surface Drive® à l’extrémité de la boîte élimine pratiquement l’arrondissement des fixations
  • Traité thermiquement pour une résistance maximale
  • Tailles estampillées des deux côtés pour une identification facile
  • Plaqué nickel chromé pour une protection longue durée
  • Fini poli miroir