Motion
CSWS12
Douille standard SAE Set—12-Piece 112-Pt 1/2 po
N° D’ARTICLE MI06714953
N° MFRCSWS12
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Douille standard SAE Set—12-Piece 112-Pt 1/2 po
N° D’ARTICLE MI06714953
N° MFRCSWS12
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
CSWS12N 12 PC JEU DE 1/2 PO SCKT WR
  • La clé à cliquet à 72 dents ne nécessite qu’un élan 5°
  • Grand bouton à dégagement rapide pour une utilisation facile
  • Les douilles sont dotées de la technologie Surface Drive® pour éliminer pratiquement l’arrondissement des fixations
  • Acier au vanadium chromé
  • Plaqué nickel chromé pour une protection longue durée
  • Fini poli miroirComprend :
  • Clé à cliquet : prise de 12 po, 12-1/4 po, 72 dents, larme à dégagement rapide
  • Rallonge : 3 po
  • Douilles : 7/16 po, 1/2 po, 9/16 po, 5/8 po, 11/16 po, 3/4 po, 13/16 po, 7/8 po, 15/16 po, 1/2 po
  • Boîtier en plastique (avec article Mi no 06714961) ou plateau en plastique (avec article Mi no 06714953)