Spécifications
Dimensions
- Diamètre de la bride2.9500 po
- Largeur totale1.6900 po
- Diamètre du rouleau2.6400 po
- Largeur du rouleau1.5100 po
- Taille de l’arbre20 mm
Détails
- ApplicationRouleau de renvoi de la chaîne du convoyeur.
- CouleurVert
- Matériau de couvertureCaoutchouc thermoplastique
- Catalogue du fabricant
- Matériau du rouleauPEHD
- Type de rouleauRouleau recouvert de caoutchouc - à bride
- SérieRF15B
Aperçu
- Sanitaire, étanche, étanche
- Excellente résistance à l’usure et aux produits chimiques
- Faible bruit et faible friction
- Résistant aux chocs