Spécifications
Dimensions
- Taille de l’extrémité 13/8 po
- Hauteur0.800 po
- Diamètre intérieur0.600 po
- Longueur1.020 po
- Longueur totale1.020 po
- Poids0.17 oz
- Largeur0.800 po
Détails
- MatérielAcier
Aperçu
- Le placage bleu personnalisé offre une protection contre la corrosion et une indication visuelle de l’utilisation une fois serti avec le raccord de tuyau.
- Permet l’utilisation de raccords de tuyaux des séries TTC et Z avec certains tuyaux Synflex 100R7 et 100R8 conducteurs et non conducteurs.
- La conception facilite l’assemblage du tuyau et du raccord et est homologuée pour une utilisation avec l’équipement de sertissage Eaton.
- Satisfait ou dépasse la norme ANSI 92.2 pour les nacelles aériennes lorsqu’elles sont utilisées avec un tuyau 3740 .
- Placage Dura-Kote pour une résistance supérieure à la corrosion
- Conception novatrice pour offrir une performance et un temps de disponibilité maximum
- Système conçu pour prolonger la durée de vie de l’ensemble de tuyau