Motion
1800 EP
Échelle télescopique à coulisse Telesteps® 1800 EP Type 1A , longueur maximale de 18 pi, capacité de 300 lb
N° D’ARTICLE MI06728434
N° MFR1800 EP
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Échelle télescopique à coulisse Telesteps® 1800 EP Type 1A , longueur maximale de 18 pi, capacité de 300 lb
N° D’ARTICLE MI06728434
N° MFR1800 EP
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Longueur maximale de l’échelle
    18 pi
  • Longueur minimale de l’échelle
    33 po

Détails

  • Détails supplémentaires
    Échelle télescopique robuste de qualité professionnelle qui ne pèse que 30 lb. Les bandes de roulement larges augmentent le confort lorsque vous êtes sur l’échelle pendant de longues périodes. Se rétracte à 33 po pour un rangement facile
  • Cote de service
    Type 1A 300 lb
  • Matériau de l’échelle
    Aluminium
  • Capacité de poids
    300 lb

Aperçu

Description du fabricant
1800 EP PORTÉE DE 18 PI TÉLESCOPIQUE À PAS PROFESSIONNEL