Motion
14 ES
Échelle télescopique combinée Telesteps® 14 ES type 1AA , longueur maximale de 14 pi, capacité de 375 lb
N° D’ARTICLE MI06728437
N° MFR14 ES
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Échelle télescopique combinée Telesteps® 14 ES type 1AA , longueur maximale de 14 pi, capacité de 375 lb
N° D’ARTICLE MI06728437
N° MFR14 ES
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Longueur maximale de l’échelle
    14 pi

Détails

  • Détails supplémentaires
    Marchepied, rallonge et échelle réglable en aluminium robuste et léger pour une utilisation sur des surfaces planes ou des escaliers - 10ft. Escabeau; fonctionne également comme une échelle à coulisse 14′ - Marches larges pour une montée et une position debout plus confortables - Facile à ranger à l’intérieur de la maison ou à emporter avec vous sur la route de votre véhicule.
  • Cote de service
    1AA 375 lb
  • Matériau de l’échelle
    Aluminium
  • Capacité de poids
    375 lb

Aperçu

Description du fabricant
14 ES PORTÉE TÉLESCOPIQUE DE 14 PI