Motion
7530
Ancrage de poutre de remorque de 14 po avec réglage à double pince
N° D’ARTICLE MI06728820
N° MFR7530
Prix338.93 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Ancrage de poutre de remorque de 14 po avec réglage à double pince
N° D’ARTICLE MI06728820
N° MFR7530
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
Prix338.93 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Réglage de la bride de poutre
    4 à 14 po

Détails

  • Type de pince
    Suivi
  • Matériel
    Acier allié
  • Normes respectées
    ANSI A10.32, ANSI Z359, OSHA CFR1910.66, OSHA CFR1926.502
  • Capacité de poids
    425 lb

Aperçu

Description du fabricant
ANCRAGE DE POUTRE 7530 , ALUMINIUM/ACIER, NO 425
  • Les coussinets coulissants en nylon sur les mâchoires procurent au travailleur une mobilité en sentier
  • La barre en aluminium usiné avec précision crée un verrouillage positif
  • Mâchoires en acier allié pour une résistance supérieure
  • Conception à cliquet avec loquets pour faciliter le réglage