Motion
SYSTÈME DE PISTOLET DE PULVÉRISATION 16580-9 STANDARD PPS

3M
16580-9 SPRAY GUN SYSTEM STANDARD PPS

Système de pistolet de pulvérisation Accuspray 3M™ , avec système PPS standard, 16580, 4 par caisse
N° D’ARTICLE MI06728852
N° MFR16580-9 SPRAY GUN SYSTEM STANDARD PPS
Prix621.95 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
16580-9 SPRAY GUN SYSTEM STANDARD PPS

Système de pistolet de pulvérisation Accuspray 3M™ , avec système PPS standard, 16580, 4 par caisse
N° D’ARTICLE MI06728852
N° MFR16580-9 SPRAY GUN SYSTEM STANDARD PPS
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
Prix621.95 $ chacun

Spécifications

Détails

  • Numéro de stock du fabricant
    00051131165809
  • Numéro CUP du fabricant
    00051131165809
  • CUP_NON
    00051131165809

Aperçu

Description du fabricant
SYSTÈME DE PISTOLET DE PULVÉRISATION 16580-9 STANDARD PPS
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • UN pistolet répond à tous vos besoins de pulvérisation
  • Fonctionne avec les systèmes 3M™ PPS de la série 2.0 (ancienne) et 3M™ PPS de la série 103, une solution tout-en-un pour le mélange/la mesure, le filtrage et la pulvérisation de matériaux de revêtement liquide
  • Les têtes d'atomisation remplaçables offrent la performance d'un tout nouveau pistolet sur demande
  • La sélection des têtes d'atomisation permet de pulvériser l'apprêt, le scellant, la base et la couche transparente
  • Le PPS de 70 % réduit la consommation de solvant de nettoyage et le temps de préparation et de nettoyage jusqu’à 50 %
  • L’ensemble comprend le pistolet de pulvérisation Accuspray .