Motion
84628
Douille à chocs - Douille de 11 mm, Prise de 1/2 po, 6 PT, Type de mèche hexagonale, fini oxyde noir
N° D’ARTICLE MI06732985
N° MFR84628
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Douille à chocs - Douille de 11 mm, Prise de 1/2 po, 6 PT, Type de mèche hexagonale, fini oxyde noir
N° D’ARTICLE MI06732985
N° MFR84628
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Longueur de la mèche
    1/2 po
  • Taille de l’entraînement
    1/2 po
  • Taille hexagonale
    11.0 mm
  • Longueur totale
    78 mm
  • Taille du support
    11 mm

Détails

  • Spécifications ASME
    B107.33M
  • Revêtement de finition
    Oxyde noir
  • Matériel
    Chrome-Molybdène (Cr-Mo)
  • Code PSC
    5120
  • Pointes de support
    6 PT
  • Type de douille
    Embout hexagonal
  • CUP_NON
    099575846281

Aperçu

Description du fabricant
DOUILLE HEXAGONALE À CHOCS 84628 1/2 PO 11MM