Motion
68344
Lampe de poche à DEL longue portée ProPolymer 4AA Lux Div 2
N° D’ARTICLE MI06733004
N° MFR68344
Prix89.20 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Lampe de poche à DEL longue portée ProPolymer 4AA Lux Div 2
N° D’ARTICLE MI06733004
N° MFR68344

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix89.20 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de la batterie
    AAA
  • Longueur
    7 po
  • Poids
    7.6 oz

Détails

  • Piles incluses
    Oui
  • Chimie de la batterie
    Piles alcalines
  • Tension de la batterie
    1.5 V
  • Couleur du corps
    Noir
  • Matériau du corps
    Résine polymère
  • Type de matériau de carrosserie
    Plastique
  • Type d’ampoule
    DEL
  • Intensité complète du faisceau
    4200 cd
  • Sortie lumineuse complète
    100 lm
  • Terminer le temps d’exécution
    6 heures
  • Caractéristiques et avantages
    • Lampe de poche en polymère durable • Alimentée par pile alcaline • Classé de sécurité de classe I, Div 2 • Interrupteur arrière pour une utilisation à une main • Longueur confortable de 7 pouces • Résistant à la corrosion • Protection contre la pénétration IP67
  • Comprend
    (4) piles alklaine AA
  • Couleur de l’ampoule à DEL
    Blanc
  • Numéro CUP du fabricant
    80926683440
  • Sortie lumineuse maximale
    100 lm
  • Modèle
    Lampe de poche portative de sécurité
  • Nombre de piles
    4
  • Lampe de poche rechargeable
    Non rechargeable
  • Caractéristiques de résistance
    IP67
  • Homologation UL
    Classe II, Div. 2, Groupes F, G, Classe III, T3C (142 C), Classe I, Div. 2, Groupes A, B, C, D
  • CUP_NON
    080926683440
  • Garantie
    Durée de vie limitée

Aperçu

Description du fabricant
68344 4AA DEL NOIR ET BLANC LUXEON
  • Lampe de poche en polymère durable
  • Alimenté par pile alcaline
  • Classe I, Div 2 classé sécurité
  • Interrupteur arrière pour une utilisation à une main
  • Confortable longueur de 7 po
  • Résistant à la corrosion
  • IP67 Protection contre les infiltrations