Spécifications
Dimensions
- Taille de l’entraînement3/8 po
Détails
- Piles inclusesPiles incluses
- Type de batterieLithium-ion
- Style de poignéeComposite
- Taux d’impact3000 bpm
- Vitesse maximale1900 tr/min
- Source d’alimentationBatterie
- Type de produitClés à chocs et cliquets sans fil
- CUP_NON663024011942
- Tension20 V
Aperçu
- Un couple de 180 pi-lb de couple sans réaction épargne vos jointures tout en montrant les tâches difficiles à atteindre sans pitié
- Boîtier de marteau en aluminium doublé d’acier et boîtier en nylon très robuste
- Tête entièrement réparable pour une durée de vie prolongée de l’outil
- La poignée ergonomique et la prise confortable offrent la même portée qu’un cliquet
- Passe instantanément de 0 à 1900 tr/min
- La batterie lithium-ion haute puissance de 20 volts à durée de vie prolongée est compatible avec les modèles BL2005 et BL2010
- La conception de la batterie en ligne en instance de brevet en liasse peut aller là où d’autres clés à chocs ne font que rêver, des espaces qui étaient auparavant réservés à un cliquet traditionnel ou à vos mains nues
- L’ensemble comprend un dispositif Impactool , un chargeur et une ou deux piles avec étui
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Clé à chocs sans fil Ingersoll Rand de 1 poClé à chocs sans fil Ingersoll Rand de 1 po
Voir la documentation
Brochure de la série ZVB de la boîte de dépoussiérage de bureau SMCLe boîtier Duster Box de bureau série ZVB est un dispositif intégré dédié de neutralisation statique, d’élimination de la poussière et de collecte de la poussière.
Voir la documentation
Outils d'embrayage Ingersoll RandLes outils d’embrayage Ingersoll Rand QC Series offrent une fixation précise et durable avec une précision de Cmk > 1.67 et �10 %. Rétroaction visuelle du cycle, moteurs sans balais, conception ergonomique et compatibilité de batterie IQV20 pour les environnements de production exigeants.
Voir la documentation