Spécifications
Détails
- Détails supplémentairesProfitez d’une entrée, d’un bardage et d’une terrasse plus propres avec ce nettoyeur à haute pression Briggs & Stratton de 2800 lb/po2*. Il est doté d’un puissant moteur de série professionnelle 850 de Briggs & Stratton avec ReadyStart®, il n’est donc pas nécessaire d’amorcer ou d’étrangler. La base robuste entièrement en acier est plus durable et facilite les raccords de tuyau. De plus, la conception unique de la poignée rabattable permet un rangement facile et compact.
- Type de moteurGaz
- Débit2.3 gal/min
- Page de produit du fabricant
- Pression nominale2800 psi
- Série/systèmeMoteur OHV de la série professionnelle de Briggs & Stratton
- Type d’eauEau froide
Aperçu
- Moteur OHV de la série professionnelle de Briggs & Stratton
- Base robuste entièrement en acier
- Pompe à démarrage facile de la collection
- 4 buses de pulvérisation à raccord rapide
- Réservoir de détergent intégré
- Poignée rabattable
- 11” Ne jamais aller à plat