Motion
CP1014P05
Perceuse à air de 10 mm (3/8 po), mandrin à clé, poignée de pistolet, 0.5 HP / 370 W, couple de calage 18.1 pi-lbf / 24.5 Nm - 500 tr/min
N° D’ARTICLE MI06743233
N° MFRCP1014P05
Prix622.96 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Perceuse à air de 10 mm (3/8 po), mandrin à clé, poignée de pistolet, 0.5 HP / 370 W, couple de calage 18.1 pi-lbf / 24.5 Nm - 500 tr/min
N° D’ARTICLE MI06743233
N° MFRCP1014P05
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
Prix622.96 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du mandrin
    3/8 po
  • Taille de l’entrée
    1/4 po
  • Poids de l’outil
    1.4 lb

Détails

  • Consommation d'air
    19 pcm
  • Pression d’air
    90 psi
  • Style mandrin
    Détrompé
  • Type d’échappement
    Poignée
  • Style de poignée
    Pistolet
  • Puissance
    0.5 hp
  • Numéro CUP du fabricant
    15451695408
  • Matériel
    Aluminium
  • Réversible
    Non réversible
  • CUP_NON
    015451695408

Aperçu

Description du fabricant
CP1014P05 MÈCHE-CLÉS DE PERÇAGE - 0.5HP
  • Perceuse à pistolet industrielle de 3/8 po (10 mm) avec mandrin à clavette industriel Jacobs
  • Corps ergonomique et compact, silencieux, faible vibration, haute puissance 0.5hp (375W) avec un excellent contrôle en actionnant la manette d’accélérateur

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté