Spécifications
Dimensions
- Taille de l’entraînement3/8 po
- Taille de l’entrée1/4 po
- Taille minimale du tuyau0.3800 po
- Longueur totale4.4 po
- Poids de l’outil2.9 lb
- Couple242 pi-lb
Détails
- Consommation d'air18.0 pcm
- Pression d’air90 psi
- Type d’échappementPoignée
- Style de poignéePistolet
- Type de poignéePistolet
- Taux d’impact1200 bpm
- Numéro de catalogue du fabricant8941077310
- MatérielAluminium
- Vitesse maximale6400 tr/min
- Types de produitsClé à chocs
- RéversibleRéversible
- SérieCP7731/CP7732
- CUP_NON015451720650
- Couple de fonctionnement242 pi-lbf
Aperçu
- Couvercle avant en acier et corps en aluminium
- Fonctionnement d’une main vers l’avant – marche arrière par les utilisateurs gauchers ou droitiers
- 3 positions de réglage
- Longueur : 4.4 po = 112 mm selon la taille
- Marteau géant
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Guide technique des moteurs pneumatiques à ChicagoGuide technique des moteurs pneumatiques à Chicago
Voir la brochure
Marteaux à rivets pneumatiques Chicago série CP42 et comprimeusesMarteaux à rivets pneumatiques Chicago série CP42 et comprimeuses
Voir la brochure
Catalogue des moteurs pneumatiques Chicago PneumaticLes moteurs pneumatiques sont une solution idéale pour une variété d’applications, même dans des domaines extrêmement différents tels que l’ingénierie mécanique, l’industrie automobile, l’emballage, l’industrie du papier ou de l’impression, l’industrie pétrochimique, l’équipement agricole, l’industrie alimentaire et des boissons et bien d’autres applications.
Voir la brochure