Motion
CP0200B22-2F

CHICAGO PNEUMATIC
CP0200B22-2F

Marteau à sable pneumatique de 2.01 po (51 mm), course de 2.52 po / 64 mm, diamètre d'alésage de 0.87 po / 22 mm - 1020 soufflage par minute
N° D’ARTICLE MI06743279
N° MFRCP0200B22-2F
Prix1,019.67 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

CHICAGO PNEUMATIC
CP0200B22-2F

Marteau à sable pneumatique de 2.01 po (51 mm), course de 2.52 po / 64 mm, diamètre d'alésage de 0.87 po / 22 mm - 1020 soufflage par minute
N° D’ARTICLE MI06743279
N° MFRCP0200B22-2F
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
Prix1,019.67 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    0.85 po
  • Longueur
    13.8 po
  • Accident vasculaire cérébral
    2.5 po
  • Poids de l’outil
    6.6 lb
  • Poids
    6.61 lb

Détails

  • Consommation d’air à la charge
    17 pcm
  • Pression d’air
    90 psi
  • Taux d’impact
    1020 bpm
  • Numéro CUP du fabricant
    15451790226
  • CUP_NON
    015451703721

Aperçu

Description du fabricant
CP0200B22-2F BENCH RAMMER
  • Idéal pour les applications de fonderie
  • Fonctionnement confortable et production élevée
  • Rampes de banc utilisées pour couler du sable dans des cylindres, de grands moules
  • Haute efficacité en raison du bpm élevé
  • Durabilité accrue grâce aux pièces traitées thermiquement
  • Livré avec levier de sécurité

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté