Motion
FLUKE-1587 FC ET

FLUKE ELECTRONICS
FLUKE-1587 FC ET

FLUKE-1587 FC ET
N° D’ARTICLE MI06745942
N° MFRFLUKE-1587 FC ET
Prix1,622.06 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

FLUKE ELECTRONICS
FLUKE-1587 FC ET

FLUKE-1587 FC ET
N° D’ARTICLE MI06745942
N° MFRFLUKE-1587 FC ET

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix1,622.06 $ chacun

Spécifications

Détails

  • Caractéristiques et avantages
    • Includes Fluke 1587 FC 2-in-1 insulation DMM, Fluke i400 Current Clamp, and Fluke 62 Max+ Infrared Thermometer Fluke 1587 FC 2-in-1 Insulation DMM • Pl/DAR measurements with TrendIt™ graphs • Memory storage through Fluke Connect Measurements app • Temperature compensation through Fluke Connect Measurements app • VFD low-pass filter for accurate motor drive measurements • Insulation test voltages: 50V, 100V, 250V, 500V, 1,000V • Insulation test: 0.01 M to 2.0 G • Auto-discharge of capacitive voltage • Insulation test smoothing reading • Frequency/Capacitance/Diode test/Temperature • Min/Max, AC/DC voltage, DC millivolts, AC/DC milliamps • Resistance (0.1 M to 50 M)/continuity/auto power off • Remote probe, test leads, alligator clips, K-type thermocouple, hard case • 3-year warranty Fluke i400 AC Current Clamp • Use with Fluke 1587 FC to measure 1A AC to 400A AC • 1 mA/Amp output guarantees easy reading CAT III 1000 V/CAT IV 600V over voltage rating for added user protection • Maximum conductor: Ø 32 mm • 1-year warranty Fluke 62 MAX+ Infrared Thermometer • Temperature range: -22°F to 1,202°F (-30°C to 650°C) • Accuracy: ±1.0°C or ±1.0% of reading, whichever is greater • -10°C to 0°C: ±2.0 • -30°C to -10°C: ±3.0 • Response time: (95%) Fluke 62 MAX+ less than 300 ms (95% of reading) • Spectral response: 8 to 14 microns • Emissivity: 0.10 to 1.00 • Optical resolution: 12:1 (calculated at 90% energy) • Display resolution: 0.1°C (0.2°F) • Repeatability of readings: ±0.5% of reading or less than ±0.5°C (1°F), whichever is greater

Aperçu

Description du fabricant
1587KIT/62MAX+ FC KIT AVEC 62MAX+ I400
  • Comprend le multimètre numérique avec isolation Fluke 1587 FC 2-in-1 , la pince de courant Fluke i400 et le thermomètre à infrarouge Fluke 62 Max+ Fluke 1587 FC 2-in-1
  • Mesures Pl/DAR avec les graphiques TrendIt .
  • Stockage de la mémoire via l’application Fluke Connect Measurements
  • Compensation de la température grâce à l’application Fluke Connect Measurements
  • Filtre passe-bas VFD pour des mesures précises du moteur
  • Tensions d’essai d’isolation : 50V, 100V, 250V, 500V, 1,000V
  • Essai d’isolation : 0.01 M à 2.0 G
  • Décharge automatique de la tension capacitive
  • Lecture du lissage du test d’isolation
  • Fréquence/Capacitance/Test de diode/Température
  • Min/Max, tension c.a./c.c., millivolts c.c., milliampères c.a./c.c.
  • Résistance (0.1 M à 50 M)/continuité/arrêt automatique
  • Sonde à distance, fils d’essai, pinces crocodiles, thermocouple de type K, boîtier rigide
  • Garantie de 3 ans sur la pince de courant c.a. Fluke i400
  • Utiliser avec le Fluke 1587 FC pour mesurer 1A c.a. à 400A c.a.
  • La sortie 1 mA/ampère garantit une lecture facile de la tension nominale CAT III 1000 V/CAT IV 600V pour une protection accrue de l’utilisateur
  • Conducteur maximum : Ø 32 mm
  • Garantie d’un an sur le thermomètre à infrarouge Fluke 62 MAX+
  • Plage de température : -22°F à 1,202°F (-30°C à 650°C)
  • Précision : ±1.0°C ou ±1.0 % de la lecture, selon la valeur la plus élevée
  • -10°C à 0°C : ±2.0
  • -30°C à -10°C : ±3.0
  • Temps de réponse : (95 %) Fluke 62 MAX+ inférieur à 300 ms (95 % de la lecture)
  • Réponse spectrale : 8 à 14 microns
  • Émissivité : 0.10 à 1.00
  • Résolution optique : 12:1 (calculée à 90 % d’énergie)
  • Résolution d’affichage : 0.1°C (0.2°F)
  • Répétabilité des lectures : ±0.5 % de la lecture ou moins de ±0.5°C (1°F), selon la valeur la plus élevée

Vous pourriez également aimer

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon