Motion
85635
Nettoyant tout usage et dégraissant Zep – Concentré, liquide, 5 gal, Seau, parfum de butyle
N° D’ARTICLE MI06746532
N° MFR85635
Prix121.06 $/jour
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Nettoyant tout usage et dégraissant Zep – Concentré, liquide, 5 gal, Seau, parfum de butyle
N° D’ARTICLE MI06746532
N° MFR85635
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
Votre prix121.06 $/jour

Spécifications

Dimensions

  • Taille du conteneur
    5 gal (É.-U.)
  • Hauteur
    15.00 po.
  • Longueur
    12.00 po.
  • Poids
    45.80 lb
  • Largeur
    12.00 po.

Détails

  • Application
    Recommandé pour les terminaux d’aéroport et d’autobus, les clubs sportifs et récréatifs, les ateliers de réparation automobile, les lave-autos, les services de nettoyage et d’entretien, les imprimantes commerciales, les écoles et les services éducatifs, les usines et entrepôts et les stations-service.
  • Instructions pour la demande
    Utilisez Morado pour les applications de nettoyage industriel intensif, y compris l’élimination du carbone, de la suie, de l’encre et de la graisse. Nettoie les planchers industriels en béton
  • Type de produit chimique
    À base d’eau
  • Couleur
    Violet
  • Concentration
    Concentré
  • Type de contenant
    Seau
  • Inflammabilité
    Ininflammable
  • Formulaire
    Liquide
  • Code d’harmonisation
    3402.20.1100
  • Types de produits
    Nettoyant et dégraissant
  • Énoncé de la proposition 65
    Ce produit ne contient aucun produit chimique reconnu par l’État de la Californie comme pouvant causer le cancer, des anomalies congénitales ou tout autre danger pour la reproduction.
  • Parfum
    Butyle
  • CUP_NON
    690858085641

Aperçu

Description du fabricant
85635 SUPER NETTOYANT MORADO ZEP 5GL
  • Nettoyant et dégraissant alcalin concentré qui élimine rapidement une grande variété de saletés graisseuses et carbonées qui ne sont pas facilement pénétrées par les produits de nettoyage ordinaires
  • Ne contient aucun phosphate et tous les détergents biodégradables
  • Applications : Nettoyage industriel très intensif, y compris l’élimination du carbone, de la suie, de l’encre et de la graisse
  • Nettoie les planchers en béton industriels et autres surfaces de maçonnerie, les moteurs et l’équipement graisseux
  • Parfait pour les terminaux d’aéroport, les terminaux d’autobus, les clubs récréatifs, les ateliers de réparation automobile, les lave-autos, les services de nettoyage et d’entretien, les imprimantes commerciales, les écoles et les installations de fabrication
  • Appliquer avec une vadrouille, une brosse, un pulvérisateur à basse pression ou une machine de récurage automatique; efficace à des rapports de dilution élevés
  • Fabricant : Zep