Motion
G1814P
Lavage des yeux/du visage – Montage mural, Activation du drapeau à poussée, Matériau de la cuvette en ABS
N° D’ARTICLE MI06746629
N° MFRG1814P
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Lavage des yeux/du visage – Montage mural, Activation du drapeau à poussée, Matériau de la cuvette en ABS
N° D’ARTICLE MI06746629
N° MFRG1814P
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Poids
    6 lb

Détails

  • Méthode d’activation
    Drapeau de poussée
  • Règlement sur la liste des approbations
    ANSI Z358.1
  • Matériau de la cuvette
    ABS
  • Style de bol
    Bol
  • Code d’harmonisation
    848180.3070
  • Page de produit du fabricant
  • Type de montage
    Mur
  • Type de produit
    Stations de lavage des yeux et du visage

Aperçu

Description du fabricant
G1814P DOUCHE OCULAIRE EN PLASTIQUE À MONTAGE MURAL
  • La douche oculaire murale est dotée d’une cuvette en plastique ABS 12” avec support mural en aluminium anodisé.
  • Ne perdez plus jamais les pare-poussière! La tête de pulvérisation est dotée de deux têtes de sortie Gentle Spray avec des couvercles antipoussière « rabattables » montés sur des bras d’alimentation en laiton chromé.
  • Activé par un robinet à bille de ½ po en laiton chromé IPS avec poignée à drapeau en aluminium moulé.
  • Le bol agit comme un évier pour drainer l’eau.
  • L’appareil répond à la norme ANSI Z358.1 en tant que douche oculaire primaire.