Spécifications
Dimensions
- Taille de la batterieExclusif
- Longueur5.95 po
- Poids1.8 oz
Détails
- Piles inclusesOui
- Chimie de la batterieLithium-ion
- Tension de la batterie3.7 V
- Couleur du corpsNoir
- Matériau du corpsAluminium
- Type de matériau de carrosserieMétal
- Type d’ampouleDEL
- Intensité complète du faisceau2950 cd
- Sortie lumineuse complète350 lm (haut), 90 lm
- Terminer le temps d’exécution1.5 h (élevé), 3.5 h
- Caractéristiques et avantages• 350 lumens à puissance élevée • 90 lumens à puissance faible • Manchon métallique coulissant résistant à l’eau qui protège le port USB • Interrupteur à bouton-poussoir pour une utilisation facile • Se recharge complètement en 2.5 heures • Comprend un indicateur de charge • IPX4 résistant à l’eau et résistant aux chocs testé • Choisissez le mode faible pour une autonomie de 3.5 heures • Conception élégante de 5.95 pouces qui tient dans votre poche
- ComprendPile rechargeable, pince de poche, étui en nylon
- Couleur de l’ampoule à DELBlanc
- Numéro CUP du fabricant80926661332
- Sortie lumineuse maximale350 lm
- Durée d’exécution maximale3.5 heures
- ModèleLampe rechargeable
- Nombre de piles1
- Lampe de poche rechargeableRechargeable
- Rechargeable ou rechargeableRechargeable
- Caractéristiques de résistanceIPX4
- CUP_NON080926661332
- GarantieDurée de vie limitée
Aperçu
- 350 lumens à haute température
- 90 lumens à faible
- Le manchon métallique coulissant résistant à l’eau protège le port USB
- Interrupteur arrière à bouton-poussoir pour une utilisation facile
- Recharge complète en 2.5 heures
- comprend un indicateur de charge
- Résistance à l’eau et aux chocs IPX4 testée
- Choisissez le mode bas pour une durée de fonctionnement de 3.5 heures
- 5.95 pouces de long et design élégant qui tient dans votre poche