Spécifications
Dimensions
- Profondeur de la jauge5.5100 po
- Diplôme0.0002 po
- Diamètre de l’anneau de réglage11.0000 po
Détails
- Précision0.000800 po
- Compteur numériqueNon
- Mesure maximale11.0000 po
- Mesure minimale10.0000 po
- Nombre de points de contact3
- Nombre de tiges d’extension0
- Nombre de sonneries de réglage incluses0
- Type d’embûcheArrêt à cliquet
- TypeTrou
Aperçu
- Les cosses d’arrêt à cliquet offrent une rétroaction sonore et une pression de mesure constante sur la broche tout en mesurant
- Ils causent des microchocs et nécessitent deux mains pour effectuer une mesure.