Motion
13-318-1
0.917 to 1 Inch Ring Diameter Range, M0 Handle Size, Aluminum, Pin Gage Handle
N° D’ARTICLE MI06753102
N° MFR13-318-1
Prix166.20 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
0.917 to 1 Inch Ring Diameter Range, M0 Handle Size, Aluminum, Pin Gage Handle
N° D’ARTICLE MI06753102
N° MFR13-318-1

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix166.20 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de la poignée
    M0
  • Diamètre maximal de l’anneau
    1.0000 po
  • Diamètre minimum de l’anneau
    0.9170 po

Détails

  • Matériel
    Aluminium
  • Type
    Poignée de jauge à goupille

Aperçu

Description du fabricant
13-318-1 M0 F/0,917-1 po JAUGE DE GOUPILLE D’ALUMINIUM