Motion
60568185
Fonte (base), base rectangulaire, support de jauge de comparaison - 8 po de hauteur, longueur de base de 6 po x largeur de base de 3-7/8 po x hauteur de base de 2 po, comprend un support
N° D’ARTICLE MI06753242
N° MFR60568185
Prix385.32 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Fonte (base), base rectangulaire, support de jauge de comparaison - 8 po de hauteur, longueur de base de 6 po x largeur de base de 3-7/8 po x hauteur de base de 2 po, comprend un support
N° D’ARTICLE MI06753242
N° MFR60568185

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix385.32 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de l’enclume
    2-5/16 po
  • Hauteur de la base
    2 po
  • Longueur de la base
    6 po
  • Largeur de la base
    3-7/8 po
  • Hauteur totale
    8 po
  • Hauteur du poteau
    8 po

Détails

  • Enclume
    Inclus
  • Forme de base
    Rectangulaire
  • Indicateur de composition
    Non
  • Réglage fin
    Oui
  • Support inclus
    Oui
  • Matériel
    Fonte (base)
  • Type
    Support de jauge de comparaison

Aperçu

Description du fabricant
13-698-6 AVEC ENCLUME RONDE ACIER SPI