Motion
85199412
4 à 4.5mm, Profondeur de jauge 20mm , Micromètre mécanique à trou intérieur - Gradation 0.001mm , Précision 0.002mm , Arrêt à cliquet
N° D’ARTICLE MI06753603
N° MFR85199412
Prix380.73 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
4 à 4.5mm, Profondeur de jauge 20mm , Micromètre mécanique à trou intérieur - Gradation 0.001mm , Précision 0.002mm , Arrêt à cliquet
N° D’ARTICLE MI06753603
N° MFR85199412

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix380.73 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Profondeur de la jauge
    20.00 mm
  • Diplôme
    0.0010 mm

Détails

  • Précision
    0.0020 mm
  • Compteur numérique
    Non
  • Mesure maximale
    4.50 mm
  • Mesure minimale
    4.00 mm
  • Nombre de points de contact
    3
  • Nombre de tiges d’extension
    0
  • Nombre de sonneries de réglage incluses
    0
  • Type d’embûche
    Arrêt à cliquet
  • Type
    Trou

Aperçu

Description du fabricant
TROU SPI 14-320-6 4.0 - 4.5 MM
  • Les cosses d’arrêt à cliquet offrent une rétroaction sonore et une pression de mesure constante sur la broche tout en mesurant
  • Ils causent des microchocs et nécessitent deux mains pour effectuer une mesure.