Motion
85199644
225 à 250mm, Profondeur de jauge 140mm , Micromètre mécanique à trou intérieur - Gradation 0.001mm , Précision 0.002mm , Arrêt à cliquet
N° D’ARTICLE MI06753626
N° MFR85199644
Prix951.71 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
225 à 250mm, Profondeur de jauge 140mm , Micromètre mécanique à trou intérieur - Gradation 0.001mm , Précision 0.002mm , Arrêt à cliquet
N° D’ARTICLE MI06753626
N° MFR85199644

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix951.71 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Profondeur de la jauge
    140.00 mm
  • Diplôme
    0.0010 mm

Détails

  • Précision
    0.0020 mm
  • Compteur numérique
    Non
  • Mesure maximale
    250.00 mm
  • Mesure minimale
    225.00 mm
  • Nombre de points de contact
    3
  • Nombre de tiges d’extension
    0
  • Nombre de sonneries de réglage incluses
    0
  • Type d’embûche
    Arrêt à cliquet
  • Type
    Trou

Aperçu

Description du fabricant
TROU SPI 14-343-8 225 - 250 MM
  • Les cosses d’arrêt à cliquet offrent une rétroaction sonore et une pression de mesure constante sur la broche tout en mesurant
  • Ils causent des microchocs et nécessitent deux mains pour effectuer une mesure.