Motion
85199693
6 à 12mm, Carbure, Jeu de micromètres intérieurs mécaniques à trous - Gradation 0.001mm , embrayage d’arrêt à cliquet, (2) Anneaux de réglage inclus
N° D’ARTICLE MI06753630
N° MFR85199693
Prix1,203.84 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
6 à 12mm, Carbure, Jeu de micromètres intérieurs mécaniques à trous - Gradation 0.001mm , embrayage d’arrêt à cliquet, (2) Anneaux de réglage inclus
N° D’ARTICLE MI06753630
N° MFR85199693

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix1,203.84 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Profondeur de la jauge
    50.00 mm
  • Diplôme
    0.0010 mm
  • Diamètre de l’anneau de réglage
    8.00, 10.00 mm

Détails

  • Précision
    0.0020 mm
  • Compteur numérique
    Non
  • Mesure maximale
    12.00 mm
  • Plage de mesure
    6 à 12 mm
  • Mesure minimale
    6.00 mm
  • Nombre de points de contact
    0
  • Nombre de tiges d’extension
    0
  • Nombre de têtes
    0
  • Nombre de sonneries de réglage incluses
    2
  • Type d’embûche
    Arrêt à cliquet

Aperçu

Description du fabricant
TROU SPI DE 14-347-9 6 - 12 MM