Motion
06445357
Diam à bille de 0.1 po, carbure, point de contact de l’indicateur de test à bille Longueur du point de contact de 2-3/4 po, à utiliser avec les indicateurs de test Interapid
N° D’ARTICLE MI06753892
N° MFR06445357
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Diam à bille de 0.1 po, carbure, point de contact de l’indicateur de test à bille Longueur du point de contact de 2-3/4 po, à utiliser avec les indicateurs de test Interapid
N° D’ARTICLE MI06753892
N° MFR06445357
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre
    0.1000 po

Détails

  • Matériau de la bille
    Carbure
  • À utiliser avec
    Indicateurs de test Interapid
  • Style
    Balle

Aperçu

Description du fabricant
14-912-0 .080X2-3/4" CONTACT AVEC UNE BOULE LONGUE