Motion
66253344386

NORTON ABRASIVES
66253344386

Roue d’accrochage portative BlueFire - Régime maximum : 24190 tr/min, qté de l’emballage : 10
N° D’ARTICLE MI06762527
N° MFR66253344386
Prix35.35 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NORTON ABRASIVES
66253344386

Roue d’accrochage portative BlueFire - Régime maximum : 24190 tr/min, qté de l’emballage : 10
N° D’ARTICLE MI06762527
N° MFR66253344386

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix35.35 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Trou central Diamètre  
    5/8 po-11

Détails

  • Description longue
    La 66253344386 est une roue d’accrochage portative de type 18 dotée d’un trou central de 5/8 po-11, adaptée aux applications de meulage.
  • Matériel
    Zircone Alumine
  • Rpm max.
    24190 tr/min
  • Quantité du colis
    10
  • CUP_NON
    66253344386
  • Type de roue
    Type 18

Aperçu

Description du fabricant
66253344386 1.5X3X5/8-11 AZ20-R
  • Un grain abrasif plus friable en zircone-alumine favorise des taux d’élimination du métal plus élevés, plus rapides et plus libres que les mélanges standard en zircone-alumine, avec une durée de vie allant jusqu’à 5X des produits d’oxyde d’aluminium
  • Les technologies de liaison à la résine durables offrent une meilleure action de meulage
  • Taux d’élimination des métaux plus élevés pour les applications à pression moyenne et élevée que les grains de zircone plus anciens; augmentation du rapport de dosage G allant jusqu’à 129 %
  • Réduction de 41 % du temps de broyage; capacité de coupe étendue qui réduit les temps d’arrêt et augmente la productivité; temps d’utilisation réduit requis pour retirer plus de produit
  • Solide rapport rendement/prix