Spécifications
Dimensions
- Disque Diamètre5 po
- Épaisseur0.0300 po, 0.75 mm
Détails
- Matériau abrasifAlumine céramique
- ApplicationBiseautage, mélange, ébavurage, élimination des stocks
- Type de pièce jointeSpeed-Lok
- Matériau de supportFibre
- CouleurOrange
- Type de fixation de disqueSpeed-Lok
- GradeGrain grossier
- Numéro de grain60
- Quantité de colis du fabricant10
- Numéro de stock du fabricant66254468388
- Application du matérielInox série 300 , inox série 400 , super alliages, titane
- Rpm max.13000 tr/min
- Type de montageMontage central
- Quantité du colis10
- CUP_NON66254468388
Aperçu
- Le grain d’alumine céramique breveté à rapport complet avec des bords plus tranchants offre le taux de coupe le plus rapide de l’industrie sur l’acier inoxydable, les aciers à forte teneur en alliage, les superalliages, le titane et d’autres matériaux difficiles à meuler
- L’endos très robuste et le système de liaison à la résine amélioré maximisent la rétention du grain et la durée de vie du produit; un taux de coupe et une durée de vie importants par rapport aux disques en alumine céramique mélangés et à rapport inférieur de la concurrence
- Traitement de grain autolubrifiant avancé pour réduire la chaleur et le chargement sur les matériaux difficiles à meuler
- Conception de trou brevetée AVOS permettant de voir la surface, une coupe interrompue agressive et réduisant la chaleur jusqu'à 30 pour cent, ce qui prolonge la durée de vie des disques
- Grain moyen/60 pour mélange et ébavurage
- Le support d’arbre Speed-Change permet des changements de disque rapides, faciles et sans outil qui augmentent la productivité de l’opérateur
- Fabriqué aux États-Unis