Motion
78072728613

NORTON ABRASIVES
78072728613

Courroie étroite BlueFire - grain 150 , matériau en alumine de zircone, matériau de support en polyester, longueur de courroie 48 po, largeur de courroie 2 po, 10 par paquet
N° D’ARTICLE MI06763018
N° MFR78072728613
Prix11.34 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NORTON ABRASIVES
78072728613

Courroie étroite BlueFire - grain 150 , matériau en alumine de zircone, matériau de support en polyester, longueur de courroie 48 po, largeur de courroie 2 po, 10 par paquet
N° D’ARTICLE MI06763018
N° MFR78072728613

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix11.34 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Poids du dossier
    X
  • Longueur de la courroie
    48 po
  • Largeur de la courroie
    2 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Zircone Alumine
  • Matériau de support
    Polyester
  • Numéro de grain
    150
  • Quantité du colis
    10
  • CUP_NON
    78072728613

Aperçu

Description du fabricant
78072728613 2X48 150X Z/A NORTON NORZON
  • Abrasif en alumine de zircone auto-affûtant de première qualité pour une efficacité de coupe plus élevée à force réduite, une coupe rapide de la providine, moins de puissance et une durée de vie plus longue
  • La liaison en résine durable offre une forte adhérence à la base du grain pour une durée de vie plus longue
  • L’endos en tissu imperméable en polyester robuste de poids X est idéal pour les applications à pression modérée à élevée
  • Charge minimale; excellent sur les matériaux souples (aluminium, laiton, bronze et cuir) ainsi qu’une variété d’aciers et de fibre de verre
  • Grain 100-220 pour les applications intermédiaires à finales