Motion
81749 WR COMB FP 12PT  1-5/16

Gearwrench
81749 WR COMB FP 12PT 1-5/16

Clé mixte – Polissage complet, 1-5/16 po, taille de clé à bout carré, 1-5/16 po, taille de clé à bout ouvert, 18-3/4 po OAL
N° D’ARTICLE MI06770451
N° MFR81749 WR COMB FP 12PT 1-5/16
Prix118.30 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Gearwrench
81749 WR COMB FP 12PT 1-5/16

Clé mixte – Polissage complet, 1-5/16 po, taille de clé à bout carré, 1-5/16 po, taille de clé à bout ouvert, 18-3/4 po OAL
N° D’ARTICLE MI06770451
N° MFR81749 WR COMB FP 12PT 1-5/16

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix118.30 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Clé à fourche Taille  
    1-5/16 po
  • Diamètre de la tête
    3.102 po
  • Épaisseur de la tête
    0.610 po
  • Clé à fourche Taille  
    1-5/16 po
  • Global Longueur  
    18-3/4 po
  • Taille
    1-5/16 po
  • Poids
    2.22 lb

Détails

  • Revêtement de finition
    Plein poli
  • Matériel
    Acier
  • Nombre de points
    12
  • Code PSC
    5120
  • Système de mesure
    Impériale
  • Type d’outil
    Sans cliquet
  • Type
    Clé mixte
  • CUP_NON
    099575817496
  • Garantie
    Remplacement à vie

Aperçu

Description du fabricant
81749 WR COMB FP 12PT 1-5/16